Nvent Erico - ERICO MOVTEC de discrimination transitoire, 230-277 V Un - 700230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 80 kA
tension nominale AC - 277 V
niveau de protection - 0.98 kV
schéma de liaison TN - Oui
schéma de liaison N-C - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9321098000590
Réf. Sonepar
03058800059
Réf. Fournisseur
700230
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
80 kA
tension nominale AC:
277 V
niveau de protection:
0.98 kV
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
100 kA
tension max de régime permanent:
400 V
niveau de protection L-N:
0.98 kV
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20


