Nvent Erico - ERICO Parafoudre de Type 2 Imax 50 kA, mode 1+1 pour réseau 60 V - DT27511R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 60 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856938576
Réf. Sonepar
03058693857
Réf. Fournisseur
DT27511R
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
60 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
tension nominale DC:
60 V
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
75 V
niveau de protection L-N:
0.8 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Faible encombrement, haute tenue aux surtensions, largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe requis sous 315 A. Clip de maintien anti-vibration et anti-choc. Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance











