Nvent Erico - ERICO Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0, 100kA, 277 V Un - EDT2350R100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • tension nominale AC - 277 V

  • niveau de protection - 1.75 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • Schéma de liaison IT - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805061304

Réf. Sonepar

03058506130

Réf. Fournisseur

EDT2350R100

Réf. Commerciale

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

tension nominale AC:

277 V

niveau de protection:

1.75 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

100 kA

tension max de régime permanent:

350 V

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA. 100 kA, 277 V Un.