Nvent Erico - ERICO Parasurtenseur LAN - LANRJ45C6P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.15 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension continue la plus élevée CC - 50 V
courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA
courant de charge nominal - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856930082
Réf. Sonepar
03058693008
Réf. Fournisseur
LANRJ45C6P
Marque
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
0.15 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension continue la plus élevée CC:
50 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
150 V
niveau de protection conducteur/terre:
550 V
fréquence:
0...250 MHz
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
type raccordement 1:
RJ45
avec contact de signalisation à distance:
Non
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20


