Nvent Erico - ERICO Paratonnerre à dispositif d?amorçage, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306) - SI45I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception avec filetage
longueur - 684.6 mm
diamètre - 28...28 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - conducteur plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805060666
Réf. Sonepar
03058506066
Réf. Fournisseur
SI45I
Marque
Nvent Erico
modèle:
tige d'interception avec filetage
longueur:
684.6 mm
diamètre:
28...28 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
conducteur plat
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Oui







