Nvent Erico - ERICO Paratonnerre à dispositif d?amorçage pour l?adaptateur de mât série ER - INTCPTSIIER2

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Paratonnerre à dispositif d?amorçage pour l?adaptateur de mât série ER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 65 mm

  • diamètre - 38.1...38.1 mm

  • matériau - acier

  • finition isolée résistant à la haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893142860

Réf. Sonepar

03058314286

Réf. Fournisseur

INTCPTSIIER2

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

65 mm

diamètre:

38.1...38.1 mm

matériau:

acier

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

Paratonnerre à dispositif d?amorçage pour l?adaptateur de mât série ER - INTCPTSIIER1 raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 1000 aux parties supérieures en acier inoxydable ER du mât.