Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 1/2",1,5 m, placage 10 mil,1,5 - 611350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1500 mm
diamètre - 12.7 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856649311
Réf. Sonepar
03058664931
Réf. Fournisseur
611350
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
1500 mm
diamètre:
12.7 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré





















