Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 1/2", 3 m, placage 10 mil, 3,1 - 611300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 12.7 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893123920

Réf. Sonepar

03058312392

Réf. Fournisseur

611300

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

3000 mm

diamètre:

12.7 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour une installation aisée avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 1/2"x10?, épaisseur du placage 10 mil.