Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/4",1,5 m, placage 10 mil, 2, - 613450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1500 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856341819
Réf. Sonepar
03058634181
Réf. Fournisseur
613450
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
1500 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 3/4"x5? épaisseur du placage 10 mil.