Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/4",2,4 m, placage 10 mil, 4, - 613480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2400 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893106473
Réf. Sonepar
03058310647
Réf. Fournisseur
613480
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
2400 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré





















