Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 3/8",1,2 m, placage 10 mil, 0, - 613840

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 9 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856602644

Réf. Sonepar

03058660264

Réf. Fournisseur

613840

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

1200 mm

diamètre:

9 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 3/8"x4? épaisseur du placage 10 mil.