Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8", 2,1 m, placage 10 mil, 2 - 615870
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2100 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856953135
Réf. Sonepar
03058695313
Réf. Fournisseur
615870
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
2100 mm
diamètre:
14.2 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
autre
traitement de la surface:
cuivré





















