Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8",2,4 m, placage 10 mil, 3, - 615880

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 2400 mm

  • diamètre - 14.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893106480

Réf. Sonepar

03058310648

Réf. Fournisseur

615880

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

2400 mm

diamètre:

14.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

autre

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 5/8"x8? épaisseur du placage 10 mil.