Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, trois conducteurs, 5/8"?3/4" - GC065TH

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, trois conducteurs, 5/8"?3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - cuivre/cuivre rouge

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 19.05...19.05 mm

  • matière du support - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893126037

Réf. Sonepar

03058312603

Réf. Fournisseur

GC065TH

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

cuivre/cuivre rouge

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

19.05...19.05 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

autre

matériau de la partie inférieure:

autre

plage de serrage du tube:

15.9...15.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, trois conducteurs - Étrier de barre de mise à la terre permettant de connecter jusqu'à trois conducteurs séparés au piquet de terre.