Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze, Bronze industriel - 156910

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond

  • section transversale du raccordement - 70...70 mm²

  • matériau - autre

  • zone de serrage du conducteur rond - 14.2...200 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893017274

Réf. Sonepar

01435301727

Réf. Fournisseur

156910

Marque

Nvent Erico

adapté à:

tige de prise de terre/conducteur rond

section transversale du raccordement:

70...70 mm²

matériau:

autre

zone de serrage du conducteur rond:

14.2...200 mm

traitement de la surface:

non traité

Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze - Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré. Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton.