Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 1", 3 m, placage 10 mil, 10 k - 634400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 23.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856306412

Réf. Sonepar

03058630641

Réf. Fournisseur

634400

Marque

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

3000 mm

diamètre:

23.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

avec broche/alésage

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq. terre 1"x10? épaisseur du placage 10 mil.