Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 3/4", 1,5 m, placage 10 mil, - 633450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1500 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856715641
Réf. Sonepar
03058671564
Réf. Fournisseur
633450
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
1500 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
cuivré





