Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 3/4", 2,1 m, placage 10 mil, - 633470

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 2100 mm

  • diamètre - 17.3 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856881889

Réf. Sonepar

03058688188

Réf. Fournisseur

633470

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

2100 mm

diamètre:

17.3 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

avec broche/alésage

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq terre 3/4"x7? épaisseur du placage 10 mil.