Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 3/4", 3 m, placage 10 mil, 5, - 633400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856306399
Réf. Sonepar
03058630639
Réf. Fournisseur
633400
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
cuivré





