Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 5/8", 2,4 m, placage 10 mil, - 635880
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2400 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
profilé en croix - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893094190
Réf. Sonepar
03058309419
Réf. Fournisseur
635880
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
2400 mm
diamètre:
14.2 mm
matériau:
acier
profilé en croix:
Non
type de raccordement:
avec broche/alésage
traitement de la surface:
cuivré





