Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 5/8", 3 m, placage 10 mil, 3, - 635800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 14.2 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856306375

Réf. Sonepar

03058630637

Réf. Fournisseur

635800

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

3000 mm

diamètre:

14.2 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

type de raccordement:

avec broche/alésage

traitement de la surface:

cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq terre 5/8"x10? épaisseur du placage 10mil.