Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II, 1,500 - PVT11500R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • tension continue la plus élevée CC - 1500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856953609

Réf. Sonepar

03058695360

Réf. Fournisseur

PVT11500R

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

résistance de court-circuit (Isccr):

11 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

- Conception de faible encombrement mais tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale.