Nvent Erico - ERICO Raccord compr. de piquet terre liaison Cu, pointu, bronze siliconé, diam. - 158020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - autre

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893017298

Réf. Sonepar

01435301729

Réf. Fournisseur

158020

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

autre

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

autre

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

69.8 mm

Raccord à compression non fileté, à utiliser avec des piquets de terre à liaison cuivre. Il est effilé et forme une connexion conductrice irréversible. Il est en bronze et s?utilise pour les piquets de terre 3/4".