Nvent Erico - ERICO Raccord compression pour piquet terre liaison Cu, pointu, laiton, diam. 1/ - 156650

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - autre

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893017182

Réf. Sonepar

01435301718

Réf. Fournisseur

156650

Marque

Nvent Erico

matériau:

laiton

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

autre

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

autre

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

70 mm

Coupleur de compression pour piquet de terre étamé en cuivre, pointu - Coupleur à compression sans filetage pour utilisation avec les piquets de terre standard en acier cuivré..