Nvent Erico - ERICO Raccord fileté de piquet de terre liaison cuivre, bronze, diam 5/8" - 158040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - autre
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893001365
Réf. Sonepar
01435300136
Réf. Fournisseur
158040
Marque
Nvent Erico
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
autre
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
autre
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
61 mm




