Nvent Erico - ERICO Râpe Cadweld - 162630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
forme de coupe - coupe curvée
longueur totale - 196.9 mm
longueur de lame - 196.9 mm
largeur de lame - 34.93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893017885
Réf. Sonepar
01435301788
Réf. Fournisseur
162630
Marque
Nvent Erico
forme:
autre
forme de coupe:
coupe curvée
longueur totale:
196.9 mm
longueur de lame:
196.9 mm
largeur de lame:
34.93 mm
hauteur de lame:
4.76 mm
Utilisé pour éliminer la rouille des surfaces en acier ou pour éliminer la galvanisation de l'acier galvanisé à chaud afin d'exposer l'acier en vue du soudage. La lame incurvée permet une utilisation efficace sur surfaces planes.


