Nvent Erico - ERICO Serre-câble adhésif, cuivre, classe 1 - classe 2 (4/0 max.) - 701973

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Serre-câble adhésif, cuivre, classe 1 - classe 2 (4/0 max.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - cuivre

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • matière du support - cuivre

  • matériau du taquet - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041460

Réf. Sonepar

03058304146

Réf. Fournisseur

701973

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

cuivre

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

matière du support:

cuivre

matériau du taquet:

cuivre

matériau de la partie inférieure:

cuivre

hauteur d'assemblage du support de fixation:

22.86 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Adhésif à base de résine et caoutchouc synthétique, étanche et à séchage rapide. Cette fixation adhésive en cuivre convient aux tailles de conducteur de classe 1 - classe 2 (4/0 Max), UL.