Nvent Erico - ERICO Support de bloc de ciment - 102500

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Support de bloc de ciment

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - plastique

  • type de fixation du conducteur - autre

  • matière du support - autre

  • matériau du taquet - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893001723

Réf. Sonepar

01435300172

Réf. Fournisseur

102500

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

plastique

type de fixation du conducteur:

autre

matière du support:

autre

matériau du taquet:

plastique

matériau de la partie inférieure:

plastique

taille de fil (M..):

10

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Support de bloc de ciment - Support déporté pour paratonnerres ou conducteurs où la pénétration du toit n'est pas autorisée.