Nvent Erico - ERICO Support de sangle de conducteur universel ISOnV - ISONVSTRAPFS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 19...25 mm

  • matériau de la partie inférieure - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856988687

Réf. Sonepar

03058698868

Réf. Fournisseur

ISONVSTRAPFS

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

19...25 mm

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

hauteur d'assemblage du support de fixation:

94 mm

Support de sangle de conducteur universel ISOnV - Fixe les conducteurs à des objets cylindriques tels que des mâts, des tuyaux et des colonnes. À utiliser avec une attache ISOnV et une sangle ISOnV.