Nvent Erico - ERICO Terminal aérien Dynasphere, MKIV - 702085

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Terminal aérien Dynasphere, MKIV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pointe d'interception

  • longueur - 220 mm

  • diamètre - 257...257 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • raccordement - conducteur rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893024753

Réf. Sonepar

01435302475

Réf. Fournisseur

702085

Marque

Nvent Erico

modèle:

pointe d'interception

longueur:

220 mm

diamètre:

257...257 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

raccordement:

conducteur rond

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

Protection contre la foudre Dynasphere Air Terminal. Terminal aérien Dynasphere, MKIV.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre