Nvent Erico - ERIFLEX Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 12 connexions, grande quanti - 568611

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sans capot

  • type de construction - montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 12

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0

  • matériau du rail de contact - laiton

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893105643

Réf. Sonepar

03058310564

Réf. Fournisseur

568611

Marque

Nvent Erico

modèle:

sans capot

type de construction:

montage fixe

nombre total de raccordements conducteur rond:

12

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:

0

matériau du rail de contact:

laiton

isolateur:

Non

version anti-déflagration:

Non

hauteur:

13 mm

largeur:

120 mm

longueur:

6 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:

10

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:

2

surface du rail de contact:

non traité

matériau de la borne:

acier

surface de la borne:

galvanisé/électrogalvanisé

Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l?interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre EB12, grande quantité.