Nvent Erico - ERIFLEX Barre neutre pour répartiteurs TD, 160 A IEC - 563201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 160 A

  • hauteur - 34.3 mm

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 41.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893045093

Réf. Sonepar

01434304509

Réf. Fournisseur

563201

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

160 A

hauteur:

34.3 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

41.4 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Barre neutre supplémentaire. Barre neutre pour répartiteurs TD, 160 A IEC.