Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 125 mm x 5 mm x 1750 mm - 550450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1300 A

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775504506

Réf. Sonepar

01434550450

Réf. Fournisseur

550450

Marque

Nvent Erico

modèle:

plat

courant assigné In:

1300 A

longueur:

1750 mm

largeur:

125 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre en cuivre perforée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 125 x 5 x 1750 mm.