Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 12 mm x 5 mm x 2000 mm - 550770
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 2000 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775507705
Réf. Sonepar
01434550770
Réf. Fournisseur
550770
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
plat
courant assigné In:
160 A
longueur:
2000 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 12X5 mm.