Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 25 mm x 5 mm x 4000 mm - 550610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 25 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3479775506104
Réf. Sonepar
01434550610
Réf. Fournisseur
550610
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
plat
longueur:
4000 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 4 m de long 25X5 mm.