Nvent Erico - ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 63 mm x 5 mm x 2000 mm - 549620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 63 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775496207
Réf. Sonepar
01434549620
Réf. Fournisseur
549620
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
plat
longueur:
2000 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre en cuivre pour les raccordements d?alimentation à usage intensif. Barre PCB de 2 m de long 63X5 mm.