Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudée avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 1000 mm - 550180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 1000 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3479775501802
Réf. Sonepar
01434550180
Réf. Fournisseur
550180
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
plat
longueur:
1000 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre en cuivre filetée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB avec trou de fixation, 30 x 10 x 1000 mm.