Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm - 534406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856960799
Réf. Sonepar
03058696079
Réf. Fournisseur
534406
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
25 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
12 mm
hauteur de conduite approx.:
2.8 mm
longueur:
1030 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui