Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm - 534410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 50 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
0782856960942
Réf. Sonepar
03058696094
Réf. Fournisseur
534410
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
50 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
20 mm
hauteur de conduite approx.:
3 mm
longueur:
530 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui