Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm - 534416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856960812

Réf. Sonepar

03058696081

Réf. Fournisseur

534416

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

70 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

20 mm

hauteur de conduite approx.:

4.3 mm

longueur:

430 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV70-430, 300 A, 70 mm², 20 mm x 4,3 mm x 430 mm (0,79" x 0,17" x 16,93").