Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm - 534422

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 100 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856960881

Réf. Sonepar

03058696088

Réf. Fournisseur

534422

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

100 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

24 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

longueur:

330 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV100-330, 350 A, 100 mm², 24 mm x 5 mm x 330 mm (0,94" x 0,2" x 12,99").