Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 330 - 558586
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 32 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856919896
Réf. Sonepar
03058691989
Réf. Fournisseur
558586
Marque
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
32 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
11 mm
hauteur de conduite approx.:
5 mm
longueur:
330 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui








