Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 500 - 558589

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 32 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856919926

Réf. Sonepar

03058691992

Réf. Fournisseur

558589

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

32 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

11 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

longueur:

500 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Conducteur tressé haute température pour disjoncteurs compacts, sans halogène. IBSHY32-500, conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 500 mm (19,7").