Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm - 534517

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - rond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856961437

Réf. Sonepar

03058696143

Réf. Fournisseur

534517

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

120 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

rond

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

27 mm

largeur de conduite approx.:

24 mm

hauteur de conduite approx.:

10 mm

longueur:

630 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced. IBSADV120-630, 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 630 mm (0,94" x 0,39" x 24,8").