Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm - 534520

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - rond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856961468

Réf. Sonepar

03058696146

Réf. Fournisseur

534520

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

185 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

rond

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

31 mm

largeur de conduite approx.:

24 mm

hauteur de conduite approx.:

15 mm

longueur:

330 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced. IBSADV185-330, 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 330 mm (0,94" x 0,59" x 12,99").