Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm - 534527
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 240 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - rond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856961536
Réf. Sonepar
03058696153
Réf. Fournisseur
534527
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
240 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
rond
surface du conducteur:
étamé
diamètre externe approx.:
36 mm
largeur de conduite approx.:
32 mm
hauteur de conduite approx.:
15 mm
longueur:
430 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui