Nvent Erico - ERIFLEX Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC16, 4 mm Épaisseur de ba - 553460

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC16, 4 mm Épaisseur de ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 0...4 mm

  • largeur des barres collectrices - 0...12 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • largeur de la borne - 15 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775534602

Réf. Sonepar

01434553460

Réf. Fournisseur

553460

Marque

Nvent Erico

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

0...4 mm

largeur des barres collectrices:

0...12 mm

section de conducteur max.:

16 mm²

largeur de la borne:

15 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Oui

Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC16 - Collier de serrage très compact permettant de connecter les conducteurs de câble à la barre de mise à la terre sans utiliser la perceuse.