Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC5X32X1 - 552650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
épaisseur - 9 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 630 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775526508
Réf. Sonepar
01434552650
Réf. Fournisseur
552650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
32 mm
épaisseur:
9 mm
longueur:
2000 mm
laminé:
Oui
courant de fonctionnement nominal:
630 A
épaisseur de lamelle:
1 mm
nombre de lamelles:
5
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 630 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 32 mm x 1 mm, 160 mm²