Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCOND800L2 - 508330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - autre
largeur - 100 mm
épaisseur - 28 mm
poids - 372 kg/100m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805101772
Réf. Sonepar
03058510177
Réf. Fournisseur
508330
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
autre
largeur:
100 mm
épaisseur:
28 mm
poids:
372 kg/100m