Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCORE220L10 - 508408

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 58 mm

  • épaisseur - 16.15 mm

  • poids - 127 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805104377

Réf. Sonepar

03058510437

Réf. Fournisseur

508408

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

58 mm

épaisseur:

16.15 mm

poids:

127 kg/100m

FleXbus Conducteur 220mm2, 10 mètres avec répulsif contre rongeurs et termites